Ripca Lapos csatlakozóhüvely 1,5-2,5mm² kék 6,3x0,8mm 50 darab8T818958
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm aljzattal 100 db0G976800
Ripca lapos csatlakozóhüvely 0,5-1,5mm² piros 4,8x0,5mm 100 db8N036420
Ripca Lapos csatlakozóhüvely 1.5-2.5mm² kék 6.3x0.8mm 100 db7S687706
Ripca Lapos csatlakozóhüvely 0,5-1,5mm² piros 6,3x0,8mm 50 darab7T179233
Ripca Lapos csatlakozóhüvely+Tab 1.5-2.5mm² kék 6.3x0.8mm 100 db2I282506
Ripca kerek csatlakozó 0.5-1.5mm² piros Ø 4.0mm 100 db7S581886
Ripca kerek csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 4,0mm 100 db1D468937
Ripca lapos csatlakozó 0,5-1,5mm² piros 2,8mm 100 db2I144627
Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 8,4mm 100 db 100 db0G622184
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 3.7mm Ø 3.7mm aljzattal 1000 darab4F537263
Ripca Villás kábelsaru 1,5-2,5mm² kék Ø 6,4mm 100 db6K117946
Ripca Lapos csatlakozóhüvely 1,5-2,5mm² kék 8,0x0,8mm 50 darab4X269441
Ripca csatlakozók 0,5-1,5mm² piros Ø 4,1mm 1000 db2N418244
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm Ø 4.3mm aljzattal 1000 db9Z697263
Knipex pengés csatlakozóaljzat 22-16AWG Nylon piros 6.3mm8P071719
Ripca lapos csatlakozóhüvely+Tab 1,5-2,5mm² kék 6,3x0,8mm 1000 db2I537811
Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 3.2mm 50 db9L162471
Knipex nem szigetelt szemű kábelcsatlakozó 16-14AWG ón 6mm lyukkal8P706162
Ripca dugasz 4,8 x 0,5 mm 100 db 741/8RED-1004W925938