S típusú reteszelő tárcsás rugók Rugóacél Mechanikus horganyzott, vastag Cr(III) passziválással mechanikusan horganyozva36397
'S típusú reteszelő tárcsás rugók Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Biztonsági alátét, VS típus Rugóacél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással36425
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nehéz), Rozsdamentes DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nagy igénybevételre) EN 16983 A Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott36300
'S típusú reteszelő tárcsás rugók Rugóacél M3 - M1636395
Tányérrugó DIN 2093 Rugóacél Foszfátozott36307
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, C típus (könnyű) EN 16983 C Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott36303
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, B típus (közepes) EN 16983 B Acél acc. to EN 16983 Foszfátozott36302
Biztosító tányérrugó Rugóacél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc36325
S típusú reteszelő tárcsás rugók Rugóacél Mechanikus horganyzott, vastag Cr(III) passziválással mechanikusan horganyozva36411
'S típusú reteszelő tárcsás rugók Rugóacél M18 - M3036390
Biztonsági alátét, VS típus Rugóacél36420
Golyóscsapágy helyzetbeállító tányérrugó Rugóacél Foszfátozott36460
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz Acél 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Foszfátozott36450
Biztosító tányérrugó Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
'S típusú reteszelő tárcsás rugók Rugóacél Nagy Csomagolás36396
Biztosító tányérrugó, Z típus Rugóacél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc36326