Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.807470
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A251060
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 010.907400
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 010.907405
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A455060
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.807465
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO ≈10642 Acél Horganyzott 08.807450
Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar DIN ≈7991 Rozsdamentes acél A251047
Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar DIN ≈7991 Rozsdamentes acél A455047
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 08.807473
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 FelületkezeletlenU07410
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 FelületkezeletlenU07566
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A251063
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 1/4-20X3/4 ftU07415.025.0075
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1U51566
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Acél Horganyzott 010.907560
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, BSW BS ≈2470 Acél Felületkezeletlen 010.907600
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Alumínium P60 M6X2545208.060.025