Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Acél Horganyzott 010.907151
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Acél Horganyzott 010.907141
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A251028
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A251030
Torx belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO ≈7380-2 Rozsdamentes acél A251041
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A455030
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Acél Felületkezeletlen 010.907150
Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Acél Horganyzott 010.907290
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Acél Felületkezeletlen 010.907144
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A455025
Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Rozsdamentes acél A455032
Belső csillag kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO ≈7380-1 Rozsdamentes acél A251029
Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX A251033
Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 FelületkezeletlenU07150
Rozsdamentes, félgömbfejű csavarok, peremmel ISO ≈7380-1 Rozsdamentes acél A251023
Peremes fejű imbusz UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 FelületkezeletlenU07230
Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 1/4-20X1/2U07151.025.0050