text.skipToContent text.skipToNavigation

Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT


Cikkszám 9V341213
Fogyasztás (W) 1200
Frekvencia (Hz) 50 - 50
A gép súlya (kg) 4.8
Tápfeszültség (V) 230 - 230
Max. tárcsaátmérő (mm) 105
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1000 - 2400
Márka METALLKRAFT
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fogyasztás (W) 1200
Frekvencia (Hz) 50 - 50
A gép súlya (kg) 4.8
Tápfeszültség (V) 230 - 230
Max. tárcsaátmérő (mm) 105
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1000 - 2400
Márka METALLKRAFT
Type SM 100

Cikkszámok

Cikkszám 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Gyártó cikksz 4000894308
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.