Lámpák, rádiók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Lámpák, rádiók
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3U557752
Szélesség
260
Vastagság (mm)
310
Tömeg
7200
Frekvencia (Hz)
87.5 - 108
Kijelzővel
Igen
Hosszúság
490
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
260
Vastagság (mm)
310
Tömeg
7200
Frekvencia (Hz)
87.5 - 108
Kijelzővel
Igen
Hosszúság
490
Anyagház
Műanyag
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Védettségi fok (IP)
IP65
Adóteljesítmény (W)
50
Csuklópánttal
Nem
Övkapoccsal
Nem
Akkumulátor töltővel
Igen
Type
RB2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4000818390