text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl LED munkalámpa RUFUS 3010 MA


Cikkszám 7G371781
Védelmi osztály III
Feszültség típus DC
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V) 7.4 - 7.4
Védettségi fok (IP) IP65
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály III
Feszültség típus DC
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V) 7.4 - 7.4
Védettségi fok (IP) IP65
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Állványtartóval Nem
Alkalmas lámpák számához 1
Színhőmérséklet (K) ['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W) 30
A fény színe Fehér
Lámpa teljesítménye (W) 30 - 30
Fényáram (lm) 3000 - 3000
Márka BRENNENSTUHL

Cikkszámok

Cikkszám 7G371781
EAN 4007123668458
UBB 500717079759
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1173110200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.