text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Kézilámpák 300 AD


Cikkszám 4E924811
Védelmi osztály III
Szélesség 55
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Igen
CEE-dugóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály III
Szélesség 55
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Igen
CEE-dugóval Nem
Hosszúság (mm) 400
Magasság/mélység (mm) 310
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V) 3.7 - 3.7
Védettségi fok (IP) IP20
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 6
Színhőmérséklet (K) ['6500', '6500']
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 300
A fény színe Fehér
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód
Model HL 300 AD
Type LED Flashlight

Cikkszámok

Cikkszám 4E924811
EAN 4007123664375
UBB 500709091846
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1178590100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.