text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Hosszabbító kábel RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54


Cikkszám 5W959613
Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 15
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 15
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Igen
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Model professionalLINE

Cikkszámok

Cikkszám 5W959613
EAN 4007123638284
UBB 500700159824
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 9161150160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.