text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Extension cord 10M RN

Artikelnummer B6210.167.710
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Připojení 1 CEE zástrčka
Připojení 2 Spojka CEE
Délka (mm) 10
Farbe Außenmantel Černá
Materiál vnějšího pláště Jiný
Počet jader 5

Specificaties

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Připojení 1 CEE zástrčka
Připojení 2 Spojka CEE
Délka (mm) 10
Farbe Außenmantel Černá
Materiál vnějšího pláště Jiný
Počet jader 5
Spiralisiertes Kabel Nein
Přibližný vnější průměr 8
Jmenovité napětí (V) 400 - 400
Stupeň krytí (IP) IP44
S přepínačem šňůr Ne
Systém konektorů orientovaný na systém Ne
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Ja
Marke Brennenstuhl
Gewicht pro Stück (g) 2400
Komoditní kód 85444290
Type CEE Extension Cable

Artikelnummers

Artikelnummer B6210.167.710
EAN 4007123005796
UBB 500504847111
UNSPSC 39121440
Fabrikant artikelnummer 1167710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.