Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
6I268219
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
Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6I268219
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['230', '230']
Védettségi fok (IP)
IP54
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Igen
Alkalmas lámpák számához
72
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
50
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
5400
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
36000
Anyag védőburkolat
Műanyag
Kerekekkel
Nem
Type
Work Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6I268219
EAN
4007123674473
UBB
500582775622
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171410902