Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5U215758
Védelmi osztály
III
Szélesség
225
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
['20', '20']
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Kapcsolóval
Igen
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Szélesség
225
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
['20', '20']
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Kapcsolóval
Igen
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['18', '18']
Védettségi fok (IP)
IP54
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
2
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
2160
A fény színe
Fehér
Kerekekkel
Nem
Type
Work Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173730000