Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
8F159132
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
Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 aljzat 16A 230V 3500W 2,5m kábel
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F159132
Névleges áram (A)
16
Szín
Silver
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Lakkozott
A tápkábel hossza (m)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Silver
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Lakkozott
A tápkábel hossza (m)
2.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Thermoplastic
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Anyag
Műanyag
Védettségi fok (IP)
IP20
Felületkezelés
Fényes
CEE csatlakozóaljzatok száma
0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
5
Egyéb konnektorok száma
0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma
0
Euro-csatlakozó aljzatok száma
0
Márka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Gyártó cikksz
1153344115