Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
5R550821
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
Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x E típusú aljzat 230V 3500W 1.5m kábel
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5R550821
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Egyéb
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Anyag
Műanyag
Védettségi fok (IP)
IP20
Felületkezelés
Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma
0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
4
Egyéb konnektorok száma
4
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma
0
Euro-csatlakozó aljzatok száma
0
Márka
Brennenstuhl
Árucikk kód
85444290
Model
Primera-Line
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5R550821
EAN
4007123214389
UBB
500651442849
UNSPSC
39121031
Gyártó cikksz
1153304124