text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Primera-Line Energiamérő E típusú aljzat C típusú dugó IP20 80 x 77 x 137mm


Artículo No. 3H910919
Szélesség 80
Magasság 137
Mélység 77
Kijelző LCD
Feszültségmérési tartomány/AC egyenes (V) ['230', '230']
A tápfeszültség típusa A tápfeszültség típusa AC
Támogató protokoll a PROFIBUS-hoz Nem
Embalado por 1

Especificaciones

Szélesség 80
Magasság 137
Mélység 77
Kijelző LCD
Feszültségmérési tartomány/AC egyenes (V) ['230', '230']
A tápfeszültség típusa A tápfeszültség típusa AC
Támogató protokoll a PROFIBUS-hoz Nem
A Modbus támogató protokollja Nem
Támogató protokoll más buszrendszerekhez Nem
Védettségi fok (IP), elülső oldal IP20
Amper mérő Igen
Vak teljesítménymérő Nem
Forgási sebességmérővel Nem
Frekvenciamérő Igen
Impulzusszámláló Nem
Feszültségmérő Igen
Hatékony teljesítménymérő készülék Igen
A PROFINET IO támogató protokollja Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz (V) 230 - 230
Az IEC 61850 Ethernet támogató protokollja Nem
Támogató protokoll az OPC UA PubSub számára Nem
Ellenőrzési naplózással (ellenőrzési napló) Nem
Firmware-aláírással Nem
Biztonsági események naplózása (biztonsági eseménynapló) Nem
Szerepalapú hozzáférés-szabályozással (RBAC) Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal Nem
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 90283011
Model Primera-Line

Números de artículo

Artículo No. 3H910919
EAN 3281855066015
UBB 500651462482
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1506601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.