text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Fekete/Szürke 6-WAY 1951560101


Artikelnummer B6110.560.101
Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 6
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Egyéb
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Műanyag
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 0.92
Árucikk kód 85444290
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Artikelnummers

Artikelnummer B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1951560101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.