text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Fekete 8-WAY 1951180100


The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with ea

Cikkszám B6110.800.100
Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 8
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Egyéb
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Műanyag
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 0.848
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Leírás

The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Cikkszámok

Cikkszám B6110.800.100
EAN 4007123624300
UBB 500627616849
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1951180100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.