text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Fekete 6-WAY 1951160100


Cikkszám B6110.600.100
Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 6
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Egyéb
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Műanyag
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 0.77
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Cikkszámok

Cikkszám B6110.600.100
EAN 4007123624140
UBB 500627616682
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1951160100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.