text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 6 aljzat 230V 3500W 3m kábel


Cikkszám 6A930548
Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 3
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 6
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Kábelhosszúság (m) 3
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Hosszúság (mm) 410
Elektromos csatlakozás Csatlakozókábel csatlakozóval
Felületkezelés Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
Kapcsolható Igen
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 85444290
Model Premium-Line

Cikkszámok

Cikkszám 6A930548
EAN 4007123624225
UBB 500647378495
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1951560100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.