Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 4 aljzat 230V 3500W 1.8m kábel
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q774655
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.8
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Egyéb
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Anyag
Műanyag
Védettségi fok (IP)
IP20
Felületkezelés
Matt
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
4
Márka
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Gyártó cikksz
1951144100