text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Power Strip 3 aljzat 16A 230V 3500W 2m kábel


Cikkszám 6U674920
Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 2
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
A tápkábel hossza (m) 2
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Igen
Minőségi osztály Egyéb
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Egyéb
Védettségi fok (IP) IP44
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 3
Egyéb konnektorok száma 3
Márka Brennenstuhl

Cikkszámok

Cikkszám 6U674920
EAN 4007123633517
UBB 500651449208
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1159934
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.