Csatlakozódobozok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
0U221835
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
BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
0U221835
Kialakítás
Mobil végelosztó
Főkapcsoló
Egyik sem
Tápfeszültség (V)
400
Névleges áram (A)
32
CEE konnektorok száma 32 A / 400 V / 5P
1
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Mobil végelosztó
Főkapcsoló
Egyik sem
Tápfeszültség (V)
400
Névleges áram (A)
32
CEE konnektorok száma 32 A / 400 V / 5P
1
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Anyagház
Műanyag
Szivárgási áram típusa
A
Védettségi fok (IP)
IP44
Földzárlatkapcsolók száma 300 mA
0
Földzárlatkapcsolók száma 30 mA
1
Kismegszakítók száma
5
Egyéb konnektorok száma
4
Névleges feszültség
230 V
Földzárlatkapcsolók száma 10 mA
0
CEE csatlakozóaljzatok száma 16 A / 230 V / 5P
1
Márka
Brennenstuhl
Árucikk kód
85444290
Type
Compact Power Distributor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U221835
EAN
4007123650361
UBB
500691721749
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1154890020