text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 1153650


Referência 1J049736
Courant nominal (A) 16
Couleur Autre
Desenho Distribuidor final móvel
Section de conducteur (mm²) 1.5
Sans halogène Non
Interruptor geral Nenhum
Forme de boîtier Carrée
Embalado por 1

Especificações

Courant nominal (A) 16
Couleur Autre
Desenho Distribuidor final móvel
Section de conducteur (mm²) 1.5
Sans halogène Non
Interruptor geral Nenhum
Forme de boîtier Carrée
Corrente nominal (A) 16
Longueur d'alimentation (m) 2
Nombre de prises avec contact de terre 4
Avec dispositif on/off Non
Avec couvercle Oui
Classe de qualité Autre
Caixa de material Plástico
Matériau Plastique
Degré de protection (IP) IP44
Número de disjuntores miniatura 0
Nombre de prises CEE 2
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
Nombre d'autres prises de courant 4
Tensão nominal 230 V
Número de tomadas CEE 16 A / 230 V / 5P 2
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Type Mini Power Distribution Unit

Números do artigo

Referência 1J049736
EAN 4007123075522
UBB 500647381440
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1153650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.