Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
5W161554
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W161554
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['5', '5']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['5', '5']
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
27
Színhőmérséklet (K)
['6350', '6350']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
10
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
950
Kerekekkel
Nem
Type
Mobile Spotlight
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W161554
EAN
4007123674442
UBB
500582619135
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173070010