Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
8H119299
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8H119299
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Metal/Plastic
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['5', '5']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Metal/Plastic
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['5', '5']
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
84
Színhőmérséklet (K)
['6400', '6400']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
3800
Kerekekkel
Nem
Type
Mobile Spotlight
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8H119299
EAN
4007123674459
UBB
500583451611
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173070020