text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LED Nachtlamp 60lm


Artikelnummer 6W993112
Kleur Wit
Draaibaar Nee
Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met bewegingssensor Ja
Met afstandsbediening Nee
Diameter 84
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
Draaibaar Nee
Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met bewegingssensor Ja
Met afstandsbediening Nee
Diameter 84
Met lichtsensor Ja
Lengte (mm) 61
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom (lm) 60 - 60
Stralingshoek (°) 100 - 100
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Merk Brennenstuhl
Goederencode 94054039

Artikelnummers

Artikelnummer 6W993112
EAN 4007123637683
UBB 500682773139
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1173290
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.