Test catalogus aantal
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
Világítás
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 LED reflektor be-/kikapcsolóval 50W 7250lm 6800K 5m kábel
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6H094213
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Pólusok száma
3
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Pólusok száma
3
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK10
Védettségi fok (IP)
IP54
Fényforrással
Igen
Színhőmérséklet (K)
6800 - 6800
Maximális rendszerteljesítmény (W)
50
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
4700
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Kerekekkel
Nem
Márka
Brennenstuhl
Model
LB5000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
9171310503