Test catalogus aantal
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
Kábelek és tekercsek
Tekercsek
B6147.317.714
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
Brennenstuhl kábeltekercs Sárga IP 44 1317714
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6147.317.714
Szín
Jaune
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Kábelszerelvény
H07RN-F
Beállítással
Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Kábelhosszúság (m)
40
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Kábelszerelvény
H07RN-F
Beállítással
Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Kábelhosszúság (m)
40
Anyagház
Műanyag
Magok száma
3
Védettségi fok (IP)
IP44
Automatikus kábeltekercselés
Nem
Szerelőkerettel
Igen
Hővédelemmel
Igen
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
11200
Type
Cable Reel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6147.317.714
EAN
4007123104413
UBB
500504120501
UNSPSC
26121635
Gyártó cikksz
1317714