text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kábeltekercs G kék 290mm 40M 3 x 2,5RR 3 x 2,5RR


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected

Cikkszám B6105.208.340
Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H05RR-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H05RR-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Kábelhosszúság (m) 40
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Model Garant®

Leírás

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Cikkszámok

Cikkszám B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1208340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.