text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kábeltekercs G Kék 290/1208440


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Cikkszám B6129.208.440
Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Kábelhosszúság (m) 25
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 6400
Árucikk kód 85444290
Model Garant®
Type Cable Reel

Leírás

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Cikkszámok

Cikkszám B6129.208.440
EAN 4007123141340
UBB 500511041518
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1208440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.