text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl kábeltekercs G Fekete/szürke 10m H05VV-F3G1,5GR/B


Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.

Cikkszám B6161.093.200
Szín Sokszínű
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Kábelhosszúság (m) 10
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP20
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Nem
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Model Vario-Line

Leírás

Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.

Cikkszámok

Cikkszám B6161.093.200
EAN 4007123042180
UBB 500504556043
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1093200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.