text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kábeltekercs F Kék 50m H05VV-F 3G1,5


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Cikkszám B6101.208.064
Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Kábelhosszúság (m) 50
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP20
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 7100
Model Garant®
Type Cable Reel

Leírás

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Cikkszámok

Cikkszám B6101.208.064
EAN 4007123005611
UBB 500504112276
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1208064
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.