Standaard artikelen
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
Kábelek és tekercsek
Tekercsek
B6101.208.344
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
Brennenstuhl kézi működtetésű kábeltekercs H05RR-F 3G2.5 40m Fekete 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6101.208.344
Szín
Kék
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Kábelszerelvény
H05RR-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Kábelhosszúság (m)
40
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Kábelszerelvény
H05RR-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Kábelhosszúság (m)
40
Anyagház
Műanyag
Magok száma
3
Védettségi fok (IP)
IP44
Automatikus kábeltekercselés
Nem
Szerelőkerettel
Igen
Hővédelemmel
Igen
Márka
BRENNENSTUHL
Model
Garant®
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6101.208.344
EAN
4007123042098
UBB
500503760810
UNSPSC
26121635
Gyártó cikksz
1208344