Kiegészítők és alkatrészek
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
Világítás
Kiegészítők és alkatrészek
B6170.108.132
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
BRENNENSTUHL KÁBELD ACCES CEEPLUG400V/32A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
B6170.108.132
Pólusok száma
5
IEC-amperage (A)
32
Védettségi fok (IP)
IP44
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint
400 V (50+60 Hz) piros
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pólusok száma
5
IEC-amperage (A)
32
Védettségi fok (IP)
IP44
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint
400 V (50+60 Hz) piros
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6170.108.132
EAN
4007123029235
UBB
500570598135
UNSPSC
39111610
Gyártó cikksz
1081320