text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Indesk USB töltő asztali hálózati szalag 3 aljzat 2.1A 250V 3500W 2m kábel


Cikkszám 3W472169
Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Egyéb
Felületvédelem Lakkozott
A tápkábel hossza (m) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Egyéb
Felületvédelem Lakkozott
A tápkábel hossza (m) 2
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Alumínium
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Anyag Metal
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Fényes
CEE csatlakozóaljzatok száma 0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma 0
Egyéb konnektorok száma 0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma 0
Euro-csatlakozó aljzatok száma 0
USB csatlakozók száma 2
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 85444290

Cikkszámok

Cikkszám 3W472169
EAN 4007123656660
UBB 500704660298
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1396200113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.