Hosszabbító kábelek
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
Kábelek és tekercsek
Hosszabbító kábelek
6M876953
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
Brennenstuhl hosszabbító zsinór kék 1169820
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6M876953
Névleges vezető-keresztmetszet
1.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (mm)
25
Színes külső köpeny
Kék
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
1.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (mm)
25
Színes külső köpeny
Kék
Anyag külső köpeny
Egyéb
Magok száma
3
Spirálozott kábel
Nem
Hozzávetőleges külső átmérő
5
Védettségi fok (IP)
IP44
Zsinórkapcsolóval
Nem
Védővezetővel
Igen
Csatlakozórendszer rendszerorientált
Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Igen
Márka
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.
Cikkszámok
Cikkszám
6M876953
EAN
4007123603541
UBB
500647397206
UNSPSC
39121440
Gyártó cikksz
1169820