text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl hosszabbító zsinór Fekete 1167740


The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopren

Cikkszám 9X162472
Névleges áram (A) 16
Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Csatlakozás 1 CEE csatlakozó
Csatlakozás 2 CEE tengelykapcsoló
Hosszúság (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Csatlakozás 1 CEE csatlakozó
Csatlakozás 2 CEE tengelykapcsoló
Hosszúság (mm) 10
Színes külső köpeny Fekete
Anyag külső köpeny Egyéb
Magok száma 5
Spirálozott kábel Nem
Hozzávetőleges külső átmérő 10
Névleges feszültség (V) 400 - 400
Védettségi fok (IP) IP44
Zsinórkapcsolóval Nem
Csatlakozórendszer rendszerorientált Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Igen
Márka Brennenstuhl
Type Extension Cable

Leírás

The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopreneCable designation: H07RN-F 5G2.5Coupling: CEE 400 V/16 APlug: CEE 400 V/16 A

Cikkszámok

Cikkszám 9X162472
EAN 4007123018239
UBB 500647394492
UNSPSC 39121440
Gyártó cikksz 1167740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.