Test catalogus aantal
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
Kábelek és tekercsek
Hosszabbító kábelek
B6210.167.720
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
Brennenstuhl hosszabbító fekete 25m RN
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6210.167.720
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
CEE csatlakozó
Csatlakozás 2
CEE tengelykapcsoló
Hosszúság (mm)
25
Színes külső köpeny
Fekete
Anyag külső köpeny
Egyéb
Magok száma
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
CEE csatlakozó
Csatlakozás 2
CEE tengelykapcsoló
Hosszúság (mm)
25
Színes külső köpeny
Fekete
Anyag külső köpeny
Egyéb
Magok száma
5
Spirálozott kábel
Nem
Hozzávetőleges külső átmérő
10
Névleges feszültség (V)
400 - 400
Védettségi fok (IP)
IP44
Zsinórkapcsolóval
Nem
Csatlakozórendszer rendszerorientált
Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Igen
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
8000
Árucikk kód
85444290
Type
Extension Cable For Outdoor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6210.167.720
EAN
4007123021550
UBB
500504847376
UNSPSC
39121440
Gyártó cikksz
1167720