Hosszabbító kábelek
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
Kábelek és tekercsek
Hosszabbító kábelek
9V726889
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
Brennenstuhl H07RN-F 3G2,5 hosszabbító kábel Fekete 15m H07RN-F 3G2,5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V726889
Névleges áram (A)
16
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
15
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Mag keresztmetszete (mm²)
2.5
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
15
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Nem
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Igen
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Hosszúság (mm)
15
Színes külső köpeny
Fekete
Magok száma
3
Felületkezelés
Matt
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
4
Márka
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
9162151160