text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 csatlakozóaljzat földelőkontaktussal Brennenstuhl 40 m Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 aljzat földelőkontaktussal


The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on b

Cikkszám B6129.208.380
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Kábelhosszúság (m) 40
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 4300
Model Garant®
Type Cable Reel

Leírás

The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm

Cikkszámok

Cikkszám B6129.208.380
EAN 4007123021581
UBB 240789077304
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1208380
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.