text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl kábeltekercs F narancssárga 1317704


The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Cikkszám B6113.317.704
Szín Orange
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Orange
Mag keresztmetszete (mm²) 2.5
Kábelszerelvény H07RN-F
Beállítással Nem
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 0
Kábelhosszúság (m) 40
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP44
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 10500
Árucikk kód 85444290
Model Brobusta®
Type Cable Reel

Leírás

The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Cikkszámok

Cikkszám B6113.317.704
EAN 4007123061228
UBB 204789000104
UNSPSC 26121635
Gyártó cikksz 1317704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.