text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 csatlakozóaljzat földelő érintkezővel Brennenstuhl kábeltekercs Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 csatlakozóaljzat földelő érintkezővel


Artikelnummer B6100.218.050
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Kábelhosszúság (m) 25
Anyagház Műanyag
Verpakt per 1

Specificaties

Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Kábelszerelvény H05VV-F
Beállítással Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Kábelhosszúság (m) 25
Anyagház Műanyag
Magok száma 3
Védettségi fok (IP) IP20
Automatikus kábeltekercselés Nem
Szerelőkerettel Igen
Hővédelemmel Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 3780
Model Garant®
Type Cable Reel

Artikelnummers

Artikelnummer B6100.218.050
EAN 4007123007356
UBB 500511041021
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1218050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.