Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
2S336883
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
Brennenstuhl ECOLOR USB Power Strip 4 aljzat 16A 230V 3500W 1.5m kábel
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
2S336883
Névleges áram (A)
16
Szín
Fehér
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
1.5
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Fehér
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
1.5
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Kábelhosszúság (m)
1.5
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Elektromos csatlakozás
Csatlakozókábel csatlakozóval
Felületkezelés
Fényes
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
4
Márka
Brennenstuhl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2S336883
EAN
4007123656639
UBB
500704664829
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1153244006