text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 aljzat 16A 230V 3500W 1,5m kábel


Cikkszám 7D540141
Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 1.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 1.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 3
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Kábelhosszúság (m) 1.5
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Igen
Hosszúság 250
Elektromos csatlakozás Csatlakozókábel csatlakozóval
Felületkezelés Matt
Egyéb konnektorok száma 3
Kapcsolható Igen
Márka Brennenstuhl
Model Eco-Line

Cikkszámok

Cikkszám 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1158820315
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.