Test catalogus aantal
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
Kábelek és tekercsek
Adapterek & Ídőzítők
B6170.108.131
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
Brennenstuhl dugó CEE DUGÓ 400V/16A
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6170.108.131
Kábelbevezetés
Mirigy anya
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
16
Dugó szöge
Egyenes
Fázis inverter
Igen
Védettségi fok (IP)
IP44
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kábelbevezetés
Mirigy anya
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
16
Dugó szöge
Egyenes
Fázis inverter
Igen
Védettségi fok (IP)
IP44
Katonai modell
Nem
Órás pozíció (h)
6
Azonosító szín
Rouge
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint
400 V (50+60 Hz) piros
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
280
Árucikk kód
85444290
Type
Phase Inverter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
Gyártó cikksz
1081310