Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
7R795800
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
Brennenstuhl Desktop-Power Power Strip Power Strip asztali 2x F típusú aljzat 230V 3500W 1,8m kábel
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7R795800
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Egyéb
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Fekete
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Egyéb
Felületvédelem
Kezeletlen
A tápkábel hossza (m)
1.8
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
2
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Nem
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Thermoplastic
Forgatható központi betét
Nem
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Anyag
Műanyag
Védettségi fok (IP)
IP20
Felületkezelés
Matt
CEE csatlakozóaljzatok száma
0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
0
Egyéb konnektorok száma
0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma
0
Euro-csatlakozó aljzatok száma
0
USB csatlakozók száma
2
Model
Desktop-Power
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1153500222