Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Mobil hibrid LED-es hibrid reflektor 30W 3000lm 6500K 7,4V/4,4Ah Li-Ion akkumulátor 30W 3000lm 6500K
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2R481880
Feszültség típus
AC
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK07
Névleges feszültség (V)
100 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Maximális rendszerteljesítmény (W)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség típus
AC
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK07
Névleges feszültség (V)
100 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Maximális rendszerteljesítmény (W)
30
Fényáram (lm)
3000 - 3000
Márka
Brennenstuhl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171670