Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7H138684
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
I
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1.5
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Igen
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
3
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Védettségi fok (IP)
IP54
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Nem
Alkalmas lámpák számához
192
Színhőmérséklet (K)
['5700', '5700']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
85
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
10600
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
54000
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1171580030