Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
5C302498
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
Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C302498
Védelmi osztály
II
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
2
Anyagház
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
II
Vezetők keresztmetszete (mm²)
1
Csatlakozás típusa
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Pólusok száma
2
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m)
5
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
100 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
61.6
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
6200
A fény színe
Fehér
Vezetéktípus
Átmenő kábelezés tartalmazza
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C302498
EAN
4007123676620
UBB
500582349857
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173140600