Elektromos kellékek
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
Világítás
LED
7F289012
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
Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7F289012
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['18', '18']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Ütésállóság
IK08
Névleges feszültség (V)
['18', '18']
Védettségi fok (IP)
IP54
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Nem
Alkalmas lámpák számához
160
Színhőmérséklet (K)
['6500', '6500']
Maximális rendszerteljesítmény (W)
60
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
7700
A fény színe
Fehér
Kerekekkel
Nem
Type
Construction Light
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7F289012
EAN
4007123681389
UBB
500583087712
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1173700004